Motion
9S P/B
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9S, orificio de 0.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02904426
No. Fabricante 9S P/B
Precio136.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9S, orificio de 0.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02904426
No. Fabricante 9S P/B
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
Precio136.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Distancia entre ejes
    1-7/16 pulg.
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.40625 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Rango de calibres
    2-1/2 (clave poco profundo) pulg.;7/8 a 2-3/8 (clave estándar) pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277950
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • UPC_NO
    697950277950

Descripción general

Descripción del fabricante
9S P/B FLG QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno