Motion
80D-1 2LR20

TSUBAKI (UST)
80D-1 2LR20

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento D-1
Artículo MI #02904460
No. Fabricante 80D-1 2LR20
Precio168.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80D-1 2LR20

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento D-1
Artículo MI #02904460
No. Fabricante 80D-1 2LR20
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
Precio168.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Pasador extendido Proyección  
    0.752 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    20 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.04 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039193643
  • Capacidad de carga de trabajo
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80 RIV 2L/D-1 20FT A GRANEL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos