Motion
146333D
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie Airflex DBB
Artículo MI #02904463
No. Fabricante 146333D
Precio18,363.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie Airflex DBB
Artículo MI #02904463
No. Fabricante 146333D
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
Su precio$18,363.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    17 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    20 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de embotellado, palas eléctricas, líneas de arrastre, transportadores, tijeras, prensas eléctricas
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    DBB
  • Tipo de artículo
    DBB
  • Velocidad máxima
    1850 rpm
  • Número de discos
    1
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DBB
  • Par estático hacia adelante
    53500 LB.IN

Descripción general

Descripción del fabricante
109DBB ENGRANAJE MENOS FRENO (146333D)
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno