Motion
NU317WC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02904550
No. Fabricante NU317WC3
Precio1,126.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02904550
No. Fabricante NU317WC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,126.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    10.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176033698
  • RPM máximas (grasa)
    3400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176033698

Descripción general

Descripción del fabricante
NU317 W C3 BRG