Motion
1551 5GAL BOLSA
Grasa multiusos serie 1500 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a +370 °F
Artículo MI #02904656
No. Fabricante 1551 5GAL PAIL
Precio662.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 1500 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a +370 °F
Artículo MI #02904656
No. Fabricante 1551 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio662.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Construcción industrial multiuso, automoción, marina, minería
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    243°C/470 °F
  • Punto de inflamación
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215516506
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    1551
  • Rango de temperatura
    -5 a +370 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215516506
  • Viscosidad
    215
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.75 %

Descripción general

Descripción del fabricante
1551 35LB BOLSA
  • Puede soportar temperaturas de funcionamiento más altas que las grasas multiusos de litio tradicionales
  • Adhesivo, pegajoso
  • Resistente al agua