Motion
CP-25-5HTD

GATES RUBBER CO
CP-25-5HTD

Placa de sujeción - Usar con correas Poly Chain/GT/GT2/HTD/Timing, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #02904878
No. Fabricante CP-25-5HTD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
CP-25-5HTD

Placa de sujeción - Usar con correas Poly Chain/GT/GT2/HTD/Timing, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #02904878
No. Fabricante CP-25-5HTD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Tamaño
    25 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Tipo de correa compatible
    Cadena de polietileno, GT, GT2, HTD, sincronización
  • Para usar con
    Cinturón de sincronización largo
  • Incluye
    Incluye pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    7887-0059
  • Número de Upc del fabricante
    072053634051
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Placa de sujeción

Descripción general

Descripción del fabricante
CP-25-5HTD PLACA DE ABRAZADERA 7887-0059
  • Las placas de sujeción permiten la máxima resistencia de sujeción para correas largas utilizadas en transmisiones lineales
  • Las placas de sujeción son de aluminio
  • Se incluyen pernos
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
Los clientes también compraron