Motion
TPS1065BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TPS1065BU-100

Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 6.5 mm, 0.256 in ID, 10 mm, 0.394 in OD, 100 m Longitud
Artículo MI #02904971
No. Fabricante TPS1065BU-100
Precio360.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TPS1065BU-100

Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 6.5 mm, 0.256 in ID, 10 mm, 0.394 in OD, 100 m Longitud
Artículo MI #02904971
No. Fabricante TPS1065BU-100
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
Su precio$360.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.256 pulg., 6.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 54
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TPS1065BU-100 TUBOS
  • Tubo de poliolefina suave
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good