Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.01331 lb
- Ancho0.4200 in
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.6081 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión