Motion
C06000980750S

AS RAYMOND
C06000980750S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 0.6000 in OD, 0.7500 in Longitud, 0.0980 in Tamaño de cable, 323.0374 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #02905115
No. Fabricante C06000980750S
Price$5.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C06000980750S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 0.6000 in OD, 0.7500 in Longitud, 0.0980 in Tamaño de cable, 323.0374 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #02905115
No. Fabricante C06000980750S
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
Price$5.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Peso
    0.02454 lb
  • Tamaño del cable
    0.0980 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C06000980750S
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    323.0374 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C06000980750S 302 PRIMAVERA SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron