Motion
J1185-A
Llave de trinquete - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02905842
No. Fabricante J1185-A
Precio39.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02905842
No. Fabricante J1185-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-13/32 x 1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    9-1/8 pulg.
  • Peso
    0.52 lb
  • Tamaño de la llave
    3/4 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    25 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062491
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1185-A WR CAJA DE RATA APAGADO 3/4X7/8 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo