Motion
HP7705-4.5IN MTW PT

Rexnord (RRX)
HP7705-4.5IN MTW PT

Cadena moldeada al ancho (MTW) de la serie 81415141 Rexnord MatTop® 7705 con pasadores PosiTrack y poliéster
Artículo MI #02905885
No. Fabricante HP7705-4.5IN MTW PT
Precio53.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP7705-4.5IN MTW PT

Cadena moldeada al ancho (MTW) de la serie 81415141 Rexnord MatTop® 7705 con pasadores PosiTrack y poliéster
Artículo MI #02905885
No. Fabricante HP7705-4.5IN MTW PT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.89 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    12.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso por pie
    2.76 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Número de cadena
    7705
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81415141 HP7705-4.5 MTW PT
  • HP7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos