Motion
LF1873TAB EMPUÑADURA S-3.75IN J NEO WH 50SH

Rexnord (RRX)
LF1873TAB GRIP S-3.75IN J NEO WH 50SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #02905887
No. Fabricante LF1873TAB GRIP S-3.75IN J NEO WH 50SH
Precio160.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF1873TAB GRIP S-3.75IN J NEO WH 50SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #02905887
No. Fabricante LF1873TAB GRIP S-3.75IN J NEO WH 50SH
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
Su precio$160.71/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699666533

Descripción general

Descripción del fabricante
81402742 LF1873T AGARRE S/G 647-2
  • LF1873TAB 3.75 Inch Wide SideGrip™ Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material and Supplied With White Neoprene Jaw Shaped 50 Shore A Grippers