Motion
2052B8
Piñones de calibre de serie de paso doble - 2052 / 1-1/4 pulg., B Hub, 8 dientes, material de acero
Artículo MI #02906281
No. Fabricante 2052B8
Precio63.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de calibre de serie de paso doble - 2052 / 1-1/4 pulg., B Hub, 8 dientes, material de acero
Artículo MI #02906281
No. Fabricante 2052B8
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
Precio63.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2-23/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-19/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7700 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.266 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039346315

Descripción general

Descripción del fabricante
2052B8 5/8 CALIBRE HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle