Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.750 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.440 pulg.
- Diámetro interior de la manguera0.270 pulg.
- Longitud total2.690 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles3R80 (-03 a -12), 3E80 (-03 a -12), 3630 (-16), 3440 (-12 a -16)
- Rosca del extremo 111/16-16
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones