Especificaciones
Dimensiones
- Altura total48.5 mm
- Longitud total172.5 mm
- Ancho general111.5 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ3000
- Puerto(s) del colector1/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base SUP común EXH común
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
- Tipo de cableadoCable plano de cinta
Descripción general
- Colector tipo apilamiento para SYJ3000 válvulas
- Tipo de cable plano
- Puerto de suministro común, puertos de escape individuales
- Conector de 26 clavijas para el cableado a válvulas
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- 7 tamaños de puerto disponibles