Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoFC25
- Diámetro del extremo del cubo2-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5938 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Peso11.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFC
- UPC_NO781711524084