Motion
02000 HOJA 9X11 600A  413Q PAPEL HÚMEDO O SECO 50/250

3M
02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

3M™ Láminas abrasivas Wetordry 413Q, 02000, 600, 9 x 11 pulgadas, 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #02907344
No. Fabricante 02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250
Precio2.69 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

3M™ Láminas abrasivas Wetordry 413Q, 02000, 600, 9 x 11 pulgadas, 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #02907344
No. Fabricante 02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.69 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    600
  • Número de stock del fabricante
    7000148223
  • Número de Upc del fabricante
    00051144020003
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144020003

Descripción general

Descripción del fabricante
02000 LÁMINA 9X11 600A 413Q HÚMEDA O SECA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • El material impermeable permite una fácil eliminación de residuos
  • Se puede cortar y doblar fácilmente para adaptarse a cualquier herramienta manual o hendidura de pieza de trabajo