Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Accidente cerebrovascular4.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de extremo doble
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Cilindro de aire no giratorio
- Cuerpo de acero inoxidable
- Orificio de sizes-3/4" a 1 1/2"
- 3 tipos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático