Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.32 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
8290A385
- Las válvulas de pistón de cuerpo angular son válvulas neumáticas de dos vías (2/2) que pueden reemplazar paquetes de válvulas de bola motorizadas o accionadas por aire en cualquier aplicación
- Las válvulas neumáticas son válvulas estándar modificadas sustituyendo a un operador de pistón en lugar del solenoide
- Una válvula neumática funcionará de la misma manera que la versión de solenoide, excepto que es accionada por aire en lugar de electricidad
- Funcionamiento normalmente cerrado
- Flujo directo para Cv máximo
- Material de sellado de PTFE
- Rango de tamaños de 3/8" a 2"