Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
- Tipo de puerto de entrada1/8 hembra BSPT roscado
- Tipo de puerto de salida1/8 hembra BSPT roscado
- Altura total35.6 mm
- Longitud total18 mm
- Ancho general14.6 mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, zinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.5 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
- Impide el funcionamiento manual involuntario
- Los tipos de medición de salida y medición de entrada se pueden distinguir visualmentepor el símbolo de dirección de flujo en el cuerpo de metal
- En los modelos estándar, todas las piezas de latón están niquelados sin electro
- Disponible en tamaños de puerto PT, NPT o G(PF)