Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del elemento70 x 28 x 67.5 mm
- Puerto Tamaño1/4 BSPT
Detalles
- Clasificación del filtro30 μm
- Flujo de aire máximo7.06 cfm
- Presión máxima de funcionamiento0 kPa
- Presión de prueba+0.5 MPa
Descripción general
- Compacto y ligero.
- Adaptable a una aplicación de colector.
- Gran superficie del elemento filtrante.
- Elemento de filtro fácilmente reemplazado.
- Se puede montar en cualquier dirección.