Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total20.5 mm
- Longitud total49 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Peso0.67 lb
Detalles
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo
- Tensión de carga máxima30 V
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.98 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tuberías1/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN (salida 2 )