Motion
1234TOB
Llave de caja estándar - Imperial, 1-1/16 pulg. Tamaño de llave, un extremo
Artículo MI #02908149
No. Fabricante 1234TOB
Precio62.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Imperial, 1-1/16 pulg. Tamaño de llave, un extremo
Artículo MI #02908149
No. Fabricante 1234TOB
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
Precio62.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-21/32 pulg.
  • Longitud total
    9.0938 pulg.
  • Peso
    1.65 lb
  • Tamaño de la llave
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459900005
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
1234TOB DE DESCUENTO EN EL BXTB WR-1-1/16

También puede gustarle