Motion
1240TOB
Llave de caja estándar - 1-1/4 pulg., tamaño de llave de 32 mm, extremo único
Artículo MI #02908151
No. Fabricante 1240TOB
Precio75.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - 1-1/4 pulg., tamaño de llave de 32 mm, extremo único
Artículo MI #02908151
No. Fabricante 1240TOB
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
Precio75.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    23/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-29/32 pulg.
  • Longitud total
    9.2188 pulg.
  • Peso
    1.72 lb
  • Tamaño de la llave
    1-1/4 pulg., 32 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459900029
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
1240TOB DE DESCUENTO EN EL BXTB WR-1-1/4-32MM

También puede gustarle