Motion
1250TOB
Llave de caja estándar - Imperial y métrica, 1-9/16 pulg., Tamaño de llave de 40 mm, Extremo único
Artículo MI #02908156
No. Fabricante 1250TOB
Precio186.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Imperial y métrica, 1-9/16 pulg., Tamaño de llave de 40 mm, Extremo único
Artículo MI #02908156
No. Fabricante 1250TOB
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
Precio186.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    15/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-5/16 pulg.
  • Peso
    1.89 lb
  • Tamaño de la llave
    1-9/16 pulg., 40 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459900074
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
1250TOB DE DESCUENTO EN EL BXTB WR-1-9/16-40MM

También puede gustarle