Motion
1254TOB
Llave de caja estándar - 1-11/16 pulg., tamaño de llave de 43 mm, extremo único
Artículo MI #02908158
No. Fabricante 1254TOB
Precio177.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - 1-11/16 pulg., tamaño de llave de 43 mm, extremo único
Artículo MI #02908158
No. Fabricante 1254TOB
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
Precio177.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    1-1/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-19/32 pulg.
  • Longitud total
    43.2813 pulg.
  • Peso
    3.90 lb
  • Tamaño de la llave
    1-11/16 pulg., 43 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459900098
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
1254TOB DE DESCUENTO EN EL BXTB WR-1-11/16-43MM

También puede gustarle