Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza1-5/16 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3-3/16 pulg.
- Longitud total43.5938 pulg.
- Peso4.64 lb
- Tamaño de la llave2-3/16 pulg., 55 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoTubular
- Número de extremosExtremo único
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662459900159
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación