Motion
1236TSB
Llave de caja estándar - Imperial, 1-1/8 pulg. Tamaño de llave, un extremo
Artículo MI #02908187
No. Fabricante 1236TSB
Precio89.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Imperial, 1-1/8 pulg. Tamaño de llave, un extremo
Artículo MI #02908187
No. Fabricante 1236TSB
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
Su precio$89.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    11/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-5/16 pulg.
  • Peso
    1.60 lb
  • Tamaño de la llave
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459900296
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
1236TSB STR BXTB WR-1-1/8

También puede gustarle