Motion
EB-16T
Perno de ojo - 3-5/32 in de diám. del ojo, tamaño de rosca 2, 11 in de OAL, material de acero al carbono
Artículo MI #02908335
No. Fabricante EB-16T
Precio252.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de ojo - 3-5/32 in de diám. del ojo, tamaño de rosca 2, 11 in de OAL, material de acero al carbono
Artículo MI #02908335
No. Fabricante EB-16T
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
Precio252.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3-5/32 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2
  • Peso
    15.39 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Hombro
    Sin hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
EB-16T PERNO DE OJOS BAJOS - 2"

También puede gustarle