Motion
EB-30T
Perno de ojo - 1-13/16 in de diám. del ojo, tamaño de rosca 1-8, 6-3/4 in de OAL, material de acero al carbono
Artículo MI #02908346
No. Fabricante EB-30T
Precio32.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de ojo - 1-13/16 in de diám. del ojo, tamaño de rosca 1-8, 6-3/4 in de OAL, material de acero al carbono
Artículo MI #02908346
No. Fabricante EB-30T
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
Precio32.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Hombro
    Hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
EB-30T PERNO DE OJO DE ESCUADRA - 1"

También puede gustarle