Motion
MSS-47TB
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, 1/2 pulg. de tamaño de variador, estándar profundo, estilo de eje recto estándar, número de sockets: 10 PC
Artículo MI #02908460
No. Fabricante MSS-47TB
Precio1,298.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, 1/2 pulg. de tamaño de variador, estándar profundo, estilo de eje recto estándar, número de sockets: 10 PC
Artículo MI #02908460
No. Fabricante MSS-47TB
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
Precio1,298.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-17/32 pulg., 1-23/32 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/8 pulg., 1-9/16 pulg., 2-1/16 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Trinquete de cabeza cerrado, Extensión, Mango flexible, Caja de herramientas metálica, Mango en T deslizante, Mango rápido, Girador, Extractor de pasadores, Junta universal
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    47
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459323668

Descripción general

Descripción del fabricante
MSS-47TB MSS-47F CON TB-8T

También puede gustarle