Motion
MWS-18A
Juego de llaves combinadas SUPERCOMBO® - 18 PZ, tipo de combinación, acabado cromado pulido, estilo manija plana
Artículo MI #02908466
No. Fabricante MWS-18A
Precio472.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves combinadas SUPERCOMBO® - 18 PZ, tipo de combinación, acabado cromado pulido, estilo manija plana
Artículo MI #02908466
No. Fabricante MWS-18A
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
Precio472.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/16 pulg., 10-17/32 pulg., 11-1/2 pulg., 11-1/32 pulg., 11-25/32 pulg., 12-1/2 pulg., 12-7/8 pulg., 13-9/32 pulg., 5-25/32 pulg., 5-5/16 pulg., 6-3/4 pulg., 6-9/32 pulg., 7-1/4 pulg., 7-11/16 pulg., 8-1/32 pulg., 8-5/8 pulg., 9-1/2 pulg., 9-3/32 pulg.
  • Peso
    9.86 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 7 a 24 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las aberturas de las cajas y los extremos abiertos son idénticas
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa para rollos
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    18
  • UPC_NO
    662459902153
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE MWS-18A SC CB WR, SATINADO, 18-PC
  • El extremo abierto tiene ranuras especialmente diseñadas que alejan la fuerza de la llave de las esquinas del sujetador
  • El diseño de apertura de la caja permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplican fuerzas de apriete en las superficies planas detrás de los puntos
  • Se puede utilizar en todos los sujetadores hexagonales comunes (6 puntos) con una ventaja considerable sobre las llaves de extremo de caja convencionales para aumentar tanto la flexibilidad de la herramienta manual como la economía
  • Las aberturas de la caja y del extremo abierto son idénticas
  • Cumple o supera la especificación aeroespacial AS 954 para sujetadores de 12 puntos (según se define en AS 870) para proporcionar una relación de par/tensión precisa para la aplicación de precisión
  • Contiene: 1207MSC, 1208MSC, 1209MSC, 1210MSC, 1211MSC, 1212MSC, 1213MSC, 1214MSC, 1215MSC, 1216MSC, 1217MSC, 1218MSC, 1219MSC, 1220MSC, 1221MSC, 1222MSC, 1223MSC, 1224MSC

También puede gustarle