Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-21/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAcabado industrial negro
- Accesorios incluidosRaíl de clip
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de tomas15 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459324795
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación