Motion
WS-1172RSC

Williams Tools
WS-1172RSC

SUPERCOMBO® Juego de llaves combinadas - 14 PC, Tipo combinado, Estilo mango liso
Artículo MI #02908610
No. Fabricante WS-1172RSC
Precio693.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Williams Tools
WS-1172RSC

SUPERCOMBO® Juego de llaves combinadas - 14 PC, Tipo combinado, Estilo mango liso
Artículo MI #02908610
No. Fabricante WS-1172RSC
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
Precio693.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/4 pulg., 11 pulg., 11-3/4 pulg., 12-1/2 pulg., 13-1/4 pulg., 14 pulg., 14-3/4 pulg., 15-1/2 pulg., 17 pulg., 6-1/2 pulg., 7-1/4 pulg., 8 pulg., 8-3/4 pulg., 9-1/2 pulg.
  • Peso
    14.54 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 3/8 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaños de llave
    1 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado rojo de alta visibilidad
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa para rollos
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    14
  • UPC_NO
    662459902047
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE WS-1172RSC SC CB WR, ROJO, 14-PC
  • El extremo de la caja emplea el diseño Max-Drive, que permite que el extremo de la caja entre en contacto con el dispositivo de fijación lejos de la esquina
  • Este sistema permite aplicar un 15% más de par que las llaves estándar al dispositivo de fijación y ayuda a reducir el redondeo del dispositivo de fijación
  • Diseñado para cumplir con las especificaciones ANSI
  • Incluye: 1212RSC, 1214RSC, 1216RSC, 1218BSC, 1220RSC, 1222RSC, 1224RSC, 1226RSC, 1228RSC, 1230RSC, 1232RSC, 1234RSC, 1236RSC, 1240RSC y bolsa para rollos

También puede gustarle