Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10-1/4 pulg., 11 pulg., 11-3/4 pulg., 12-1/2 pulg., 13-1/4 pulg., 14 pulg., 14-3/4 pulg., 15-1/2 pulg., 17 pulg., 5-3/4 pulg., 6-1/2 pulg., 7-1/4 pulg., 8 pulg., 8-3/4 pulg., 9-1/2 pulg.
- Peso14.70 lb
- Rango de tamaños de llaveDe 5/16 a 1-1/4 pulg.
- Tamaños de llave1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAcabado cromado muy pulido
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosBolsa para rollos
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas15
- UPC_NO662459901965
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
- El extremo abierto tiene ranuras especialmente diseñadas que alejan la fuerza de la llave de las esquinas del sujetador
- El diseño de apertura de la caja permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
- No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplican fuerzas de apriete en las superficies planas detrás de los puntos
- Se puede utilizar en todos los sujetadores hexagonales comunes (6 puntos) con una ventaja considerable sobre las llaves de extremo de caja convencionales para aumentar tanto la flexibilidad de la herramienta manual como la economía
- Las aberturas de la caja y del extremo abierto son idénticas
- Cumple o supera la especificación aeroespacial AS 954 para sujetadores de 12 puntos (según se define en AS 870) para proporcionar una relación de par/tensión precisa para la aplicación de precisión
- Incluye: 1210SC, 1212SC, 1214SC, 1216SC, 1218SC, 1220SC, 1222SC, 1224SC, 1226SC, 1228SC, 1230SC, 1232SC, 1234SC, 1236SC y 1240SC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación