Motion
WS-1190SCA

Williams Tools
WS-1190SCA

Juego de llaves combinadas SUPERCOMBO® - 26 PZ, tipo de combinación, acabado satinado, estilo manija plana
Artículo MI #02908617
No. Fabricante WS-1190SCA
Precio1,617.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Williams Tools
WS-1190SCA

Juego de llaves combinadas SUPERCOMBO® - 26 PZ, tipo de combinación, acabado satinado, estilo manija plana
Artículo MI #02908617
No. Fabricante WS-1190SCA
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
Precio1,617.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/4 in, 11 in, 11-3/4 in, 12-1/2 in, 13-1/4 in, 14 in, 14-3/4 in, 15-1/2 in, 17 in, 17-3/4 in, 18-1/2 in, 19-1/4 in, 20-1/32 in, 21-1/2 in, 22-7/8 in, 22-9/32 in, 23-15/32 in, 24-1/32 in, 25-1/4 in, 25-13/16 in, 26-3/8 in, 26-31/32 in, 27-9/16 in, 28-3/4 in, 29-29/32 in, 4-1/4 in, 5-3/4 in, 6-1/2 in, 7-1/4 in, 8 in, 8-3/4 in, 9-1/2 in
  • Peso
    51.26 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 1/4 a 2 pulg.
  • Tamaños de llave
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1/2 in, 1/4 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado satinado cromado (1-5/16" a 2")
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    26
  • UPC_NO
    662459901972
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE WS-1190SCA SC CB WR, SATÉN, 26-PC
  • El extremo abierto tiene ranuras especialmente diseñadas que alejan la fuerza de la llave de las esquinas del sujetador
  • El diseño de apertura de la caja permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplican fuerzas de apriete en las superficies planas detrás de los puntos
  • Se puede utilizar en todos los sujetadores hexagonales comunes (6 puntos) con una ventaja considerable sobre las llaves de extremo de caja convencionales para aumentar tanto la flexibilidad de la herramienta manual como la economía
  • Las aberturas de la caja y del extremo abierto son idénticas
  • Cumple o supera la especificación aeroespacial AS 954 para sujetadores de 12 puntos (según se define en AS 870) para proporcionar una relación de par/tensión precisa para la aplicación de precisión
  • Incluye: 1208SC, 1210SC, 1212SC, 1214SC, 1216SC, 1218SC, 1220SC, 1222SC, 1224SC, 1226SC, 1228SC, 1230SC, 1232SC, 1234SC, 1236SC, 1240SC, 1242, 1244, 1246, 1248, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188 y 1190

También puede gustarle