Motion
WSB-10RC
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 12 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 27 PC
Artículo MI #02908618
No. Fabricante WSB-10RC
Precio88.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 12 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 27 PC
Artículo MI #02908618
No. Fabricante WSB-10RC
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
Su precio$88.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    7/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    1-1/32 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg., 1-9/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    10
  • Número de tomas
    27 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459320582

Descripción general

Descripción del fabricante
WSB-10RC 3/8 DR REG JUEGO DE SKT, 12PT 10 PIEZAS
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • Incluye: tomas de 5/16" a 7/8" y riel de clip

También puede gustarle