Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
Descripción general
- Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
- Cumple con el estándar IP67 para protección contra el polvo y la humedad
- Los terminales se concentran en grupos compactos dentro de la caja de bloques de terminales
- G3/4 entrada eléctrica permite la conexión de accesorios de conducto
- De 1 a 10 estaciones disponibles de serie