Motion
NTE43
Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 43 mm, longitud total: mm
Artículo MI #02909170
No. Fabricante NTE43
Precio257.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 43 mm, longitud total: mm
Artículo MI #02909170
No. Fabricante NTE43
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
Precio257.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    43 mm
  • Longitud total
    mm
  • Peso
    0.847 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    1570 N
  • Capacidad de carga dinámica
    12280 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    104.5 N-m, 23.6 N-m, 60 N-m
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    5500 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
NTE43 3 SELFLUJO DESLIZANTE RLR
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"