Motion
PA64
PA60 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire: de acción simple o doble, depósito de 2.00 galones, capacidad utilizable de 425.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi
Artículo MI #02909355
No. Fabricante PA64
Precio6,134.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA60 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire: de acción simple o doble, depósito de 2.00 galones, capacidad utilizable de 425.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi
Artículo MI #02909355
No. Fabricante PA64
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
Su precio$6,134.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14.25 pulg.
  • Longitud
    14.25 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    56.00 lb
  • Ancho
    9.63 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA60 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462.0 pulg.3
  • Flujo típico a 0 Psi
    390.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    350.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    50.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    6.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1500 Psi
    12.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    12.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    6 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    425.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Proporciona “adelanto”, “retención” y “retorno”. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención. Este válvula se utiliza generalmente para operar varios cilindros con una sola bomba.
  • Número de pieza de la válvula
    9507
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 4-Way, 3-Position (centro cerrado) con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position

Descripción general

Descripción del fabricante
PA64 BOMBA, AIRE
  • Bomba de dos velocidades para un suministro rápido de aceite a baja presión que hace avanzar rápidamente el cilindro o la herramienta
  • Equipado con regulador de presión de aire, filtro de aire y lubricador
  • Motor neumático reparable para una reparación económica
  • La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito
  • Tapón del depósito con ventilación permanente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"