Motion
KSR15-B0-06-10-20-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR15-B0-06-10-20-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 1 hebra, calibre de 15 mm, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #02909385
No. Fabricante KSR15-B0-06-10-20-08
Precio124.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KSR15-B0-06-10-20-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 1 hebra, calibre de 15 mm, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #02909385
No. Fabricante KSR15-B0-06-10-20-08
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
Precio124.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    28.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Ancho de diente
    5.2 mm
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cadena
    35
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802789690
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4012802789690

Descripción general

Descripción del fabricante
KSR15-B0-06-10-20-08
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"