Motion
MOL25C  5/16 NKW

LOVEJOY INC
MOL25C 5/16 NKW

Buje de acoplamiento Oldham de sujeción - 0.3125 pulg. Orificio, 0.9840 pulg. OD, 1.5350 pulg. Longitud, Aluminio, 1770 rpm
Artículo MI #02909386
No. Fabricante MOL25C 5/16 NKW
Precio131.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
MOL25C 5/16 NKW

Buje de acoplamiento Oldham de sujeción - 0.3125 pulg. Orificio, 0.9840 pulg. OD, 1.5350 pulg. Longitud, Aluminio, 1770 rpm
Artículo MI #02909386
No. Fabricante MOL25C 5/16 NKW
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
Precio131.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.5350 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.6500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.80 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3

Detalles

  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144586186
  • RPM Máx.
    1770 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Abrazadera
  • Serie
    MOL
  • Rigidez torsional
    1770 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144586186

Descripción general

Descripción del fabricante
MOL25C-HUB-5/16-NKW
  • Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"