Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total25 mm
- Longitud total288 mm
- Ancho general67 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla10 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeCarcasa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasInterruptor automático
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCXW
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 16, 20, 25, 32mm
- Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
- Opción de eje de pistón hueco
- Opción de bloqueo del extremo del lado de la cabeza
- Capacidad de interruptor automático
- Tipo de aire-hidro disponible