Motion
N40
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 7.847-8 in, 9.849 in OD, 9.156 in Face Dia., 1.198 in Ancho
Artículo MI #02910009
No. Fabricante N40
Precio504.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 7.847-8 in, 9.849 in OD, 9.156 in Face Dia., 1.198 in Ancho
Artículo MI #02910009
No. Fabricante N40
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
Precio504.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    9.1560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.8490 pulg.
  • Ancho general
    1.1980 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7.847-8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533005362

Descripción general

Descripción del fabricante
N40 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like