Motion
CJ42/55B PM 48MM  14X3.8MMKW

Lovejoy
CJ42/55B PM 48MM 14X3.8MMKW

68514462056 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curvada, calibre de 48 mm, acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #02910145
No. Fabricante CJ42/55B PM 48MM 14X3.8MMKW
Precio186.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ42/55B PM 48MM 14X3.8MMKW

68514462056 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curvada, calibre de 48 mm, acabado con chaveta, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #02910145
No. Fabricante CJ42/55B PM 48MM 14X3.8MMKW
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
Precio186.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42/55
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    4.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    9910 pulg.
  • UPC_NO
    685144620569

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42/55B-HUB-PM-48MM-14X3.8MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo