Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.3750 a 1.3750 pulg.
- Diámetro de referencia6.2000 pulg.
- Face Width0.7500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.8750 pulg.
- Proyección del concentrador.719
- Tamaño del chavetero3/8 x 1/32 pulg.
- Length Through Bore1.25 pulg.
- Outside Diameter6.4500 pulg.
- Ancho general0,75 pulg.
- Diámetro de paso6.2 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.45 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.45
- Peso2.80 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosH
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950112763
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Number Of Grooves1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- UPC_NO697950112763
Descripción general
Descripción del fabricante
AK66-H FHP HOJA MST CASQUILLO
- Para aplicaciones ligeras.
- Para usar con casquillos cónicos divididos.
- Las tolerancias se adhieren a las directrices del sector.El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature