Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.3750 a 1.3750 pulg.
- Diámetro de referencia3.5000 pulg.
- Cara Ancho0.8750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 1/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.25 pulg.
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general0,875 pulg.
- Diámetro de paso3.5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.25 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.25
- Peso1.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosH
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950116181
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO697950116181
Descripción general
- Para aplicaciones ligeras.
- Para usar con casquillos cónicos divididos.
- Las tolerancias se adhieren a las directrices del sector.El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación