Motion
4-5V4.4-1610 HOJA

Dodge
4-5V4.4-1610 SHEAVE

111221 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5VX Sección de correa, 4 Ranura, 4.3 pulg. de diámetro de paso, 4.40 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02910537
No. Fabricante 4-5V4.4-1610 SHEAVE
Precio237.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4-5V4.4-1610 SHEAVE

111221 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5VX Sección de correa, 4 Ranura, 4.3 pulg. de diámetro de paso, 4.40 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02910537
No. Fabricante 4-5V4.4-1610 SHEAVE
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
Su precio$237.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5VX
  • Cara Ancho  
    3.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4000 pulg.
  • Ancho general
    3.06 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3 pulg.
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475527267

Descripción general

Descripción del fabricante
4/5V 4.4-1610 111221

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos