Motion
C10P2BC
Motor de uso intensivo/corrosivo - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #02910754
No. Fabricante C10P2BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #02910754
No. Fabricante C10P2BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    29.8 pies-libras
  • Peso
    200 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Químico, fresadora, pulpa y papel
  • RPM base
    1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.90 / 12.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382051990
  • Corriente máxima permitida
    12 A, 23.9 A
  • Modelo
    DF54
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 HP,1760 RPM,C10P2BC,230/460 V,215TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo