Motion
RG72A
Accesorio de cinta transportadora a granel - Protector de rodillo, material de PVC, 72 in ancho de banda
Artículo MI #02910789
No. Fabricante RG72A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de cinta transportadora a granel - Protector de rodillo, material de PVC, 72 in ancho de banda
Artículo MI #02910789
No. Fabricante RG72A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    72 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    81 pulg.
  • Peso
    6.84 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    2.94 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Protector antivuelco
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
RG72A PROTECCIÓN DE RODILLO
  • Proporciona una barrera en el punto de pinzamiento creado por la correa que pasa sobre un rodillo de retorno - Fácil instalación en rodillos de 4", 5" o 6"

También puede gustarle